Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U51017.031.0175 Tap Bolt, 5/16-24 Thread Size, 18-8 Grade, 50PK | CG8RZF 41UH44

FABORY U51017.031.0175 Menetcsavar, 5/16-24 menetméret, 18-8 fokozat, 50PK

Raktáron
Tétel: CG8RZF Modell: U51017.031.0175Kereszthivatkozás: 41UH44

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€183.57 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-24
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza1 3 / 4
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Fejmagasság7 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.5 "
Hossz1 3 / 4 "
Számított terhelés85,000 psi
Rockwell KeménységHRB95-HRC32
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság100–150 KSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0782
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U51017.031.0175 Menetcsavar, 5/16-24 menetméret, 18-8 fokozat, 50PK
€183.57 /csomag