Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U51000.025.0225 Hex Head Cap Screw, 1/4-20 Thread Size, Stainless Steel, 50Pk | CD2WNJ 40TW47

FABORY U51000.025.0225 hatlapfejű csavar, 1/4-20 menetméret, rozsdamentes acél, 50 pk

Raktáron
Tétel: CD2WNJ Modell: U51000.025.0225Cross Ref: 40TW47 / 42JY64
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
€24.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Fejmagasság5 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége7 / 16 "
Hossz2.25 "
Min. Menethossz3 / 4 "
Rockwell KeménységB95-tól C32-ig
Csavar típusaHatlapfejű csavar
StílusRészben menetes
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság100,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.779

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U51000.025.0225 hatlapfejű csavar, 1/4-20 menetméret, rozsdamentes acél, 50 pk
€24.18 /csomag