BALDOR MOTOR EJMM3554T Close Coupled Pump Motor, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 hp, 3 Phase, TEFC, 145JM Frame | AJ6TAJ

BALDOR MOTOR EJMM3554T zárt csatolású szivattyús motor, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 LE, 3 fázis, TEFC, 145JM váz

Raktáron
Tétel: AJ6TAJ Típus: EJMM3554T

Szerezd meg április 26, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,092.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszekapcsolt szivattyúmotor
erősítők4.5-4.4/2.2
BázisRG
Lebontási nyomaték19.2 LB-FT
OsztályKÉSZLET
HázTEFC
Keret145JM
Teljes terhelési nyomaték4.47 LB-FT
HP1.5
Hz60
SzigetelésF
Vezet9 18 #
FelszerelésF1
Nem terhelő áram1.37 erősítők
Pólusok száma04
teljesítmény1.5
Fázis3
Power Factor73
FelülvizsgálatD
RPM1760
Hőmérséklet Emelkedik53 ° C
típus3526M
Feszültség208-230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.8
Származási országUS

Termék részletek:

    • FELTÉTELEZETT BALDOR - JMM3554T
    • Robbanásbiztos osztály / csoport: NINCS
    • Zárt rotor nyomaték: 13.4 LB-FT
    • Adattábla száma: NP1259L
    • Felhúzási nyomaték: 9.4 LB-FT
    • Induló áram: 18.3 Amper

Termékváltozatok

TermékekModellKereterősítőkBázisKeret anyagKeret méretTeljes terhelésű erősítőkHPmotor típusaÁr
BALDOR MOTOR EJMM2333T zárt csatolású szivattyús motor, 230/460V, 1800 RPM, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 254JM váz | AJ6RXM EJMM2333T254JM36.2/18.1RG---15-€10,752.70
BALDOR MOTOR EJMM2334T zárt csatolású szivattyús motor, 230/460V, 1800 RPM, 20 LE, 3 fázis, TEFC, 256JM váz | AJ6RXQ EJMM2334T256JM48/24RG---20-€12,319.25
BALDOR MOTOR EJMM2394T zárt csatolású szivattyús motor, 230/460V, 3600 RPM, 15 LE, 3 fázis, TEFC, 254JM váz | AJ6RXT EJMM2394T254JM35/17.5RG---15-€11,349.47
BALDOR MOTOR EJMM2506T zárt csatolású szivattyús motor, 230/460V, 1200 RPM, 7.5 LE, 3 fázis, OPD, 254JM váz | AJ6RXW EJMM2506T254JM23.0 A @ 208 V 22.4 A @ 230 V 11.0 A @ 460 V-Acél-11.0 A-3950M€8,608.56
BALDOR MOTOR EJMM2511T zárt csatolású szivattyús motor, 230/460V, 1200 RPM, 10 LE, 3 fázis, OPD, 256JM váz | AJ6RXX EJMM2511T256JM30.0 A @ 208 V 28.6 A @ 230 V 14.3 A @ 460 V-Acél-14.3 A-3954M€10,447.93
BALDOR MOTOR EJMM2513T zárt csatolású szivattyús motor, 230/460V, 1800 RPM, 15 LE, 3 fázis, OPD, 254JM váz | AJ6RXY EJMM2513T254JM35.4/17.7RG---15-€8,813.18
BALDOR MOTOR EJMM2514T zárt csatolású szivattyús motor, 230/460V, 3600 RPM, 20 LE, 3 fázis, ODP, 254JM váz | AJ6RYB EJMM2514T254JM47/23.5RG---20-€9,802.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BALDOR MOTOR EJMM3554T zárt csatolású szivattyús motor, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 LE, 3 fázis, TEFC, 145JM váz
€3,092.60 /Mértékegység