Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U39798.031.0300 Clevis Pin, 3 Inch Length, 5/16 Inch Pin Dia., 25PK | CG8RPZ 41ME28

FABORY U39798.031.0300 Clevis Pin, 3 hüvelykes hosszúság, 5/16 hüvelykes tű átmérő, 25PK

Raktáron
Tétel: CG8RPZ Modell: U39798.031.0300Kereszthivatkozás: 41ME28

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€38.47 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis Pin
AlapanyagSzabad vágóacél
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza5/16
befejezCinkkel bevont
fej típusaFej
Hossz3"
Pin Dia.5 / 16 "
PIN-kódPin nélkül
Standard ASME B18.8.1
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7817
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U39798.031.0300 Clevis Pin, 3 hüvelykes hosszúság, 5/16 hüvelykes tű átmérő, 25PK
€38.47 /csomag