Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U39682.037.0250 Biztonsági tű, 2 vezetékes pattintással, 18-8 Ss, 3-1/16 hüvelykes méret | AE6XMD 5VU28

FABORY U39682.037.0250 Biztosítótüske, 2 vezetékes pattintással, 18-8 Ss, 3-1/16 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AE6XMD Modell: U39682.037.0250Kereszthivatkozás: 5VU28
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
€16.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosítótű
AlapanyagRozsdamentes acél
Dia. Megértés+ 0.368 / -0.373 "
befejezEgyszerű
Hosszúság tolerancia-0.250 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Teljes hossz3 1 / 16 "
Pin Dia.3 / 8 "
A szár hossza2.75 "
típusKettős vezetékcsattanás
Használható hossz2.5 "
Huzal Dia.0.091 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0567
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318290000
Származási országIN

Termék részletek:

    • Huzal alakja (négyzet)

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagbefejezHosszúság toleranciaAnyagTeljes hosszPin Dia.A szár hosszatípusÁr
FABORY U39682.025.0225 biztonsági tű, 18-8 fokozat, 1/4 hüvelykes tű, átm. | CG8REJ 5VU13 U39682.025.0225Rozsdamentes acélEgyszerű-0.250 "Rozsdamentes acél2 3 / 4 "1 / 4 "2 1 / 2 "-€19.47
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U39682.037.0250 Biztosítótüske, 2 vezetékes pattintással, 18-8 Ss, 3-1/16 hüvelykes méret
€16.92 /Mértékegység