Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U39682.037.0225 Biztosítócsap, 2 vezetékes pattintással, 18-8 Ss, 2-13/16 hüvelykes méret | AE6XMB 5VU25

FABORY U39682.037.0225 Biztosítótüske, 2 vezetékes pattintással, 18-8 Ss, 2-13/16 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AE6XMB Modell: U39682.037.0225Kereszthivatkozás: 5VU25
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
€16.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosítótű
AlapanyagRozsdamentes acél
Dia. Megértés+ 0.368 / -0.373 "
befejezEgyszerű
Hosszúság tolerancia-0.250 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Teljes hossz2 13 / 16 "
Pin Dia.3 / 8 "
A szár hossza2.5 "
típusKettős vezetékcsattanás
Használható hossz2.25 "
Huzal Dia.0.091 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0608
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318290000
Származási országIN

Termék részletek:

    • Huzal alakja (négyzet)

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagbefejezHosszúság toleranciaAnyagTeljes hosszPin Dia.A szár hosszatípusÁr
FABORY U39682.025.0225 biztonsági tű, 18-8 fokozat, 1/4 hüvelykes tű, átm. | CG8REJ 5VU13 U39682.025.0225Rozsdamentes acélEgyszerű-0.250 "Rozsdamentes acél2 3 / 4 "1 / 4 "2 1 / 2 "-€19.47
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U39682.037.0225 Biztosítótüske, 2 vezetékes pattintással, 18-8 Ss, 2-13/16 hüvelykes méret
€16.67 /Mértékegység