Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U39080.062.0350 Dübelcsap, 5/8 hüvelyk névleges átmérő, 0.6251 - 0.6253 hüvelyk tű átm., 5PK | CG8PMG 2ME63

FABORY U39080.062.0350 tiplikcsap, 5/8 hüvelyk névleges átmérő, 0.6251 - 0.6253 hüvelyk tű átm., 5 PK

Raktáron
Cikk: CG8PMG Modell: U39080.062.0350Kereszthivatkozás: 2ME63 / 175M13

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€20.21 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagÖtvözött acél
Dupla nyíróerő (font)79,800 font.
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza3 1 / 2
befejezEgyszerű
Hossz3 1 / 2 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.012 "
Névleges átmérő5 / 8 "
Pin Dia.0.6251–0.6253 ”
PIN-kódStandard tipli
Rockwell KeménységC60
Egyetlen nyíróerő (font)39,900 font.
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6858
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U39080.062.0350 tiplikcsap, 5/8 hüvelyk névleges átmérő, 0.6251 - 0.6253 hüvelyk tű átm., 5 PK
€20.21 /csomag