Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U39002.409.0350 Taper Pin, #7 X 3-1/2 Size, 3/8-24 Thread Size, Free Cutting Steel Grade | CG8PAA 41LM85

FABORY U39002.409.0350 kúpos tű, #7 X 3-1/2 méret, 3/8-24 menetméret, szabadon vágható acél minőség

Raktáron
Cikk: CG8PAA Modell: U39002.409.0350Kereszthivatkozás: 41LM85
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
€17.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
AlapanyagAcél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza3 1 / 2
befejezEgyszerű
FokozatSzabad vágóacél
Nagy vég Dia.0.408–0.410 ”
Hossz3 1 / 2 "
PIN-kódKülső menetes anyával
Méret#7 x 3 1/2
Kis vég Dia.0.334 "
Standard ASME B18.8.2
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret3 / 8-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Tartalmazza: Dió

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U39002.409.0350 kúpos tű, #7 X 3-1/2 méret, 3/8-24 menetméret, szabadon vágható acél minőség
€17.58 /Mértékegység