Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U39002.250.0250 kúpos tű, #4 X 2-1/2 méret, 1/4-28 menetméret, szabadon vágó acél minőség, 5PK | CG8NZJ 41LM70

FABORY U39002.250.0250 kúpos tű, #4 X 2-1/2 méret, 1/4-28 menetméret, szabadon vágó acél minőség, 5PK

Raktáron
Tétel: CG8NZJ Modell: U39002.250.0250Kereszthivatkozás: 41LM70
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
€41.72 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
AlapanyagAcél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza2 1 / 2
befejezEgyszerű
FokozatSzabad vágóacél
Nagy vég Dia.0.249–0.251 ”
Hossz2 1 / 2 "
PIN-kódKülső menetes anyával
Méret#4 x 2 1/2
Kis vég Dia.0.196 "
Standard ASME B18.8.2
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret1 / 4-28

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.014
Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Tartalmazza: Dió

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U39002.250.0250 kúpos tű, #4 X 2-1/2 méret, 1/4-28 menetméret, szabadon vágó acél minőség, 5PK
€41.72 /csomag