Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U39000.591.0275 Taper Pin, #9 X 2-3/4 Size, Free Cutting Steel Grade, 5PK | CG8NYE 41LL78

FABORY U39000.591.0275 kúpos tű, #9 X 2-3/4 méretű, szabadon vágható acélminőség, 5PK

Raktáron
Tétel: CG8NYE Modell: U39000.591.0275Keresztszám: 41LL78 / 177R93

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€78.12 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
AlapanyagAcél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza2 3 / 4
befejezEgyszerű
FokozatSzabad vágóacél
Nagy vég Dia.0.590–0.592 ”
Hossz2 3 / 4 "
PIN-kódStandard
Méret#9 x 2 3/4
Kis vég Dia.#9
Standard ASME B18.8.2
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.49
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U39000.591.0275 kúpos tű, #9 X 2-3/4 méretű, szabadon vágható acélminőség, 5PK
€78.12 /csomag