Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U39000.409.0325 Taper Pin, #7 X 3-1/4 Size, Free Cutting Steel Grade, 5PK | CG8NXD 41LL54

FABORY U39000.409.0325 kúpos tű, #7 X 3-1/4 méretű, szabadon vágható acélminőség, 5PK

Raktáron
Tétel: CG8NXD Modell: U39000.409.0325Kereszthivatkozás: 41LL54
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
€40.76 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
AlapanyagAcél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza3 1 / 4
befejezEgyszerű
FokozatSzabad vágóacél
Nagy vég Dia.0.408–0.410 ”
Hossz3 1 / 4 "
PIN-kódStandard
Méret#7 x 3 1/4
Kis vég Dia.#7
Standard ASME B18.8.2
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2547
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U39000.409.0325 kúpos tű, #7 X 3-1/4 méretű, szabadon vágható acélminőség, 5PK
€40.76 /csomag