Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U39000.409.0150 Taper Pin, #7 X 1-1/2 Size, Free Cutting Steel Grade, 5PK | CG8NWW 41LL47

FABORY U39000.409.0150 kúpos tű, #7 X 1-1/2 méretű, szabadon vágható acélminőség, 5PK

Raktáron
Tétel: CG8NWW Modell: U39000.409.0150Kereszthivatkozás: 41LL47

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€23.64 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
AlapanyagAcél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza1 1 / 2
befejezEgyszerű
FokozatSzabad vágóacél
Nagy vég Dia.0.408–0.410 ”
Hossz1 1 / 2 "
PIN-kódStandard
Méret#7 x 1 1/2
Kis vég Dia.#7
Standard ASME B18.8.2
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0261
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U39000.409.0150 kúpos tű, #7 X 1-1/2 méretű, szabadon vágható acélminőség, 5PK
€23.64 /csomag