Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U39000.289.0125 kúpos tű, #5 X 1-1/4 méretű, szabadon vágható acél minőség, 10PK | CG8NVN 41LL16

FABORY U39000.289.0125 kúpos tű, #5 X 1-1/4 méretű, szabadon vágható acélminőség, 10PK

Raktáron
Tétel: CG8NVN Modell: U39000.289.0125Kereszthivatkozás: 41LL16

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€26.85 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
AlapanyagAcél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza1 1 / 4
befejezEgyszerű
FokozatSzabad vágóacél
Nagy vég Dia.0.288–0.290 ”
Hossz1 1 / 4 "
PIN-kódStandard
Méret#5 x 1 1/4
Kis vég Dia.#5
Standard ASME B18.8.2
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1071
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U39000.289.0125 kúpos tű, #5 X 1-1/4 méretű, szabadon vágható acélminőség, 10PK
€26.85 /csomag