Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M138 lapos jelzőfény világos sárga 110vac | AB7YLT

APPROVED VENDOR 24M138 Lapos jelzőfény Világos sárga 110vac

Raktáron
Tétel: AB7YLT Modell: 24M138
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
€14.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos jelzőfény
Átlagos élet100,000 XNUMX óra.
színekSárga
Áramlat4.4mA
Elektromos kapcsolatFérfi 100 csatlakozó
IP besorolás40
Lámpa típusaLED
AnyagSárgaréz bevonatú króm, műanyag (ABS), LED
A panel vastagságaLegfeljebb 0.16 "
AlakRound
Méret12 mm-es rögzítési átmérő
Feszültség120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8531200040
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M070 lapos jelzőfény piros 110vac | AB7YHV 24M070Piros8 mm-es rögzítési átmérő€12.21
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M071 Lapos jelzőfény Világos sárga 110vac | AB7YHW 24M071Sárga8 mm-es rögzítési átmérő€12.31
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M072 lapos jelzőfény világoszöld 110vac | AB7YHX 24M072Zöld8 mm-es rögzítési átmérő€13.23
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M073 Lapos jelzőfény Világoskék 110vac | AB7YHY 24M073Kék8 mm-es rögzítési átmérő€11.95
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M074 Lapos jelzőlámpa Fehér 110vac | AB7YHZ 24M074fehér8 mm-es rögzítési átmérő€12.75
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M104 lapos jelzőfény piros 110vac | AB7YKF 24M104Piros10 mm-es rögzítési átmérő€13.12
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24M105 lapos jelzőfény Világos sárga 110vac | AB7YKG 24M105Sárga10 mm-es rögzítési átmérő€13.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 24M138 Lapos jelzőfény Világos sárga 110vac
€14.34 /Mértékegység