Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U39000.142.0100 Taper Pin, #2/0 X 1 Size, Free Cutting Steel Grade, 50PK | CG8NTD 41LK60

FABORY U39000.142.0100 kúpos csap, #2/0 X 1 méretű, szabadon vágható acélminőség, 50 PK

Raktáron
Cikkszám: CG8NTD Modell: U39000.142.0100Kereszthivatkozás: 41LK60

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€14.90 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
AlapanyagAcél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza1
befejezEgyszerű
FokozatSzabad vágóacél
Nagy vég Dia.0.140–0.142 ”
Hossz1 "
PIN-kódStandard
Méret#2/0 x 1
Kis vég Dia.# 2 / 0
Standard ASME B18.8.2
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U39000.142.0100 kúpos csap, #2/0 X 1 méretű, szabadon vágható acélminőség, 50 PK
€14.90 /csomag