FABORY U22289.075.0001 Hex Nut, 3/4 Thread Size, 200PK | CG8MVT 26LU52

FABORY U22289.075.0001 Hatlapfejű anya, 3/4 menetméret, 200 PK

Raktáron
Tétel: CG8MVT Modell: U22289.075.0001Kereszthivatkozás: 26LU52

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€587.08 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Anya típusaHatlapú anya - nehéz
Standard ASTM A194
StílusHatlapú anya - nehéz
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.6869
Származási országVáltozó

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagÁtm. / MenetméretRögzítő FinishbefejezFokozatMagasságTételStílusÁr
FABORY 399U59 Hatlapú anya, A194/Sa 194, Gr 2H, Tömeges | CG6NCZ 399U59 399U59Rozsdamentes acél7 / 16 "-14EgyszerűEgyszerű3163 / 8 "Hatszögletű anyátHex€276.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U22289.075.0001 Hatlapfejű anya, 3/4 menetméret, 200 PK
€587.08 /csomag