FABORY U22080.162.1175 Fully Threaded Stud, 11-3/4 Inch Length, 1-5/8-8 Thread Size, 4PK | CG8MLM 26LM20

FABORY U22080.162.1175 teljesen menetes csap, 11-3/4 hüvelykes hosszúság, 1-5/8-8 menetméret, 4 PK

Raktáron
Cikk: CG8MLM Modell: U22080.162.1175Kereszthivatkozás: 26LM20

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€204.31 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes menetes csap
Belső menet osztály2A
Hossz11 3 / 4
Min. Szakítószilárdság115,000 psi
Rockwell KeménységC35 MAX
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 752 fokig F
MenetirányJobb kéz
Menetméret1 5 / 8-8
Menet típusa8UN
Menetes rúd befejezéseFekete oxid
Menetes rúd anyagaAcél
Menetes rúd anyagminőségeB7 fokozat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.8176
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U22080.162.1175 teljesen menetes csap, 11-3/4 hüvelykes hosszúság, 1-5/8-8 menetméret, 4 PK
€204.31 /csomag