Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U11090.037.0001 Hatlapfejű anya, 3/8-24 menetméret, 5. osztály, 25PK | CG8LPZ 41LN33

FABORY U11090.037.0001 Hatlapfejű anya, 3/8-24 menetméret, 5. osztály, 25PK

Raktáron
Tétel: CG8LPZ Modell: U11090.037.0001Kereszthivatkozás: 41LN33

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€26.72 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-24
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
Fokozatclass 5
Magasság1 / 2 "
Anya típusaMagas dió
StílusMagas dió
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF (finom)
Szélesség a lakások között9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2938
Származási országVáltozó

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagÁtm. / MenetméretRögzítő FinishbefejezFokozatMagasságTételStílusÁr
FABORY 399U59 Hatlapú anya, A194/Sa 194, Gr 2H, Tömeges | CG6NCZ 399U59 399U59Rozsdamentes acél7 / 16 "-14EgyszerűEgyszerű3163 / 8 "Hatszögletű anyátHex€276.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U11090.037.0001 Hatlapfejű anya, 3/8-24 menetméret, 5. osztály, 25PK
€26.72 /csomag