Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U08440.062.0200 Tower Bolt, 5/8-11 Thread Size, 10PK | CG8LKU 41MC08

FABORY U08440.062.0200 Toronycsavar, 5/8-11 menetméret, 10PK

Raktáron
Tétel: CG8LKU Modell: U08440.062.0200Keresztszám: 41MC08 / 167F17

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€22.07 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarozza
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Rögzítő FinishMelegen horganyzott
Rögzítő hossza2
befejezMelegen horganyzott
Fej Dia.15 / 16 "
Fejmagasság27 / 64 "
Hossz2 "
Rockwell KeménységHRB 80-100
Standard ASTM A394
Szerkezeti csavar típusaTorony csavar
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság74,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2"
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0269
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U08440.062.0200 Toronycsavar, 5/8-11 menetméret, 10PK
€22.07 /csomag