Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U08350.031.0125 Step Bolt, 5/16-18 Thread Size, A307B Grade, 50PK | CG8LHG 41LK48

FABORY U08350.031.0125 Lépcsőcsavar, 5/16-18 menetméret, A307B fokozat, 50PK

Raktáron
Cikk: CG8LHG Modell: U08350.031.0125Kereszthivatkozás: 41LK48
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
€83.20 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarozza
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza1 1 / 4
befejezEgyszerű
FokozatA307B
Fej Dia.1.000 "hogy 1.031"
Fejmagasság0.156 "hogy 0.176"
Hossz1 1 / 4 "
Négyzetmagasság0.156 "hogy 0.187"
Négyzet szélessége0.307 "hogy 0.324"
Standard ASME B18.5
Lépés Csavar típusaLépés Bolt
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4702
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U08350.031.0125 Lépcsőcsavar, 5/16-18 menetméret, A307B fokozat, 50PK
€83.20 /csomag