Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U07567.025.0150 foglalatos lapos fejű csavar, 1-1/2 hüvelyk hosszú, 1/4-28 menetméret, ötvözött acél minőség, 100PK | CG8LGJ 41MG85

FABORY U07567.025.0150 foglalatos, lapos fejű csavar, 1-1/2 hüvelyk hosszú, 1/4-28 menetméret, ötvözött acél minőség, 100 PK

Raktáron
Cikk: CG8LGJ Modell: U07567.025.0150Kereszthivatkozás: 41MG85

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€94.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAljzat laposfejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-28
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
FokozatÖtvözött acél
Fej szöge82 fok
fej típusaLakás
Hossz1 1 / 2 "
Min. Szakítószilárdság144 ksi
Min. Menethossz1 1/2 hüvelyk
Rockwell KeménységHRC39 - HRC44
Standard ASME B18.3
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1 1 / 2
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8433
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U07567.025.0150 foglalatos, lapos fejű csavar, 1-1/2 hüvelyk hosszú, 1/4-28 menetméret, ötvözött acél minőség, 100 PK
€94.27 /csomag