Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U07041.062.0250 Aljzatfejű csavar, 2-1/2 hüvelykes hosszúság, 5/8-18 menetméret, ötvözött acél minőség, 5PK | CG8LET 41UA75

FABORY U07041.062.0250 Aljzatfejű csavar, 2-1/2 hüvelyk hosszú, 5/8-18 menetméret, ötvözött acél minőség, 5PK

Raktáron
Tétel: CG8LET Modell: U07041.062.0250Keresztszám: 41UA75 / 164U36

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€45.98 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-18
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishCinkkel bevont
befejezCinkkel bevont
FokozatÖtvözött acél
Fej Dia.0.9375 "
Fejmagasság0.625 "
fej típusaHengeres
Lyuk méretNincs szellőztetve
Hossz2 1 / 2 "
Min. Szakítószilárdság170,000-180,000 psi
Rockwell KeménységHRC 39–45
Standard ASME B18.3
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 F-tól 302 F-ig
Dia Dia.5 / 8 "
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7042
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U07041.062.0250 Aljzatfejű csavar, 2-1/2 hüvelyk hosszú, 5/8-18 menetméret, ötvözött acél minőség, 5PK
€45.98 /csomag