Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U07000.043.0750 Socket Head Cap Screw, 7 1/2 Inch Length, 7/16-14 Thread Size, Alloy Steel Grade, 5PK | CG8LCE 54FV55

FABORY U07000.043.0750 dugófejű csavar, 7 1/2 hüvelyk hosszú, 7/16-14 menetméret, ötvözött acél minőség, 5PK

Raktáron
Cikk: CG8LCE Modell: U07000.043.0750Kereszthivatkozás: 54FV55

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€176.74 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-14
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishFekete oxid
befejezFekete oxid
FokozatÖtvözött acél
Fej Dia.0.6563 "
Fejmagasság0.4375 "
fej típusaHengeres
Lyuk méretNincs szellőztetve
Hossz7 1 / 2
Min. Szakítószilárdság170,000 psi
Min. Menethossz7 1/2 hüvelyk
Rockwell KeménységC39-C34
Önzáró elemNem
Standard ASME B18.3
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Dia Dia.7 / 16 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza7 1 / 2
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8037
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U07000.043.0750 dugófejű csavar, 7 1/2 hüvelyk hosszú, 7/16-14 menetméret, ötvözött acél minőség, 5PK
€176.74 /csomag