Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U07000.043.0700 Aljzatfejű csavar, 7 hüvelyk hosszú, 7/16-14 menetméret, ötvözött acél minőség, 5PK | CG8LCD 54FV54

FABORY U07000.043.0700 dugófejű csavar, 7 hüvelyk hosszú, 7/16-14 menetméret, ötvözött acél, 5PK

Raktáron
Cikk: CG8LCD Modell: U07000.043.0700Kereszthivatkozás: 54FV54
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
€81.14 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-14
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishFekete oxid
befejezFekete oxid
FokozatÖtvözött acél
Fej Dia.0.6563 "
Fejmagasság0.4375 "
fej típusaHengeres
Lyuk méretNincs szellőztetve
Hossz7"
Min. Szakítószilárdság170,000 psi
Min. Menethossz7 in
Rockwell KeménységC39-C34
Önzáró elemNem
Standard ASME B18.3
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Dia Dia.7 / 16 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza7
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7888
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U07000.043.0700 dugófejű csavar, 7 hüvelyk hosszú, 7/16-14 menetméret, ötvözött acél, 5PK
€81.14 /csomag