Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U04200.075.0200 Nehéz hatlapfejű csavar, 3/4-10 menetméret, A307B fokozat, 10PK | CG8LBD 41JU18

FABORY U04200.075.0200 Nehéz hatlapfejű csavar, 3/4-10 menetméret, A307B fokozat, 10PK

Raktáron
Tétel: CG8LBD Modell: U04200.075.0200Keresztszám: 41JU18 / 178C65

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€80.86 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex Bolt
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
Rögzítő FinishMelegen horganyzott
Rögzítő hossza2
befejezMelegen horganyzott
FokozatA307B
Fejmagasság1 / 2 "
fej típusaHex
Fejtípus - csavarokHex
Fej szélessége1 1 / 4 "
Nehéz hatlapfejű csavar típusNehéz Hex Bolt
Hossz2 "
Min. Menethossz1 3/4 hüvelyk
Rockwell KeménységB69 – B95
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60-100 ksi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9048
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U04200.075.0200 Nehéz hatlapfejű csavar, 3/4-10 menetméret, A307B fokozat, 10PK
€80.86 /csomag