Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WEILER 13181 Krimpelt huzalkupakefe 3-1 / 2 hüvelyk | AE9HUR 6JXE3

WEILER 13181 Krimpelt drótkefe 3-1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE9HUR Típus: 13181Kereszthivatkozás: 6JXE3

Szerezd meg lehet 1, Szerda
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
€53.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKrimpelt huzal csésze kefe
Arbor Hole5 / 8 "-11
Kefe Dia.3.5 "
TöltőanyagSzénacél
Max. FORDULAT12,000
Szerelési típusMenetes Arbor
Vágás hossza7 / 8 "
Huzal Dia.0.014 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód9603908050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellArbor HoleKefe Dia.TöltőanyagMax. FORDULATSzerelési típusVágás hosszaHuzal Dia.Ár
WEILER 13188 Krimpelt huzalcsésze kefe 3-1 / 2 hüvelyk | AB2VVV 1PAJ9 131885 / 8 "-113.5 "Rozsdamentes acél12,000Menetes Arbor7 / 8 "0.014 "€111.47
WEILER 14311 Krimpelt huzalcsésze kefe 2-3 / 4 hüvelyk 1/4 hüvelyk | AC6FYR 33M616 14311Nincs Arbor lyuk2.75 "Sárgaréz6000Származik7 / 8 "0.011 "€66.91
WEILER 14316 Krimpelt huzalkupakefe 6 hüvelyk 0.020 hüvelyk | AC6FYU 33M618 143165 / 8 "-116"Bronz6600Menetes Arbor1.25 "0.02 "€429.73
WEILER 14301 Krimpelt huzalcsésze kefe szár 1-3 / 4 hüvelyk | AC8GJQ 3A203 14301Nincs Arbor lyuk1.75 "Szénacél13,000Származik3 / 4 "0.011 "€22.14
WEILER 13284 Krimpelt huzalkupakefe 2-3 / 4 hüvelyk | AE4AGU 5HD66 132843 / 8 "-242.75 "Szénacél14,000Menetes Arbor1"0.02 "€44.67
WEILER 14306 Krimpelt drótcsésze kefe 2 hüvelyk 0.0118 hüvelyk | AE9HVG 6JXH6 14306Nincs Arbor lyuk2"Szénacél13,000Származik5 / 8 "0.011 "€24.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WEILER 13181 Krimpelt drótkefe 3-1/2 hüvelykes
€53.81 /Mértékegység