Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U04170.037.0200 Menetcsavar, 3/8-24 menetméret, 8 fokozat, 25PK | CG8KZH 30Z872

FABORY U04170.037.0200 Menetcsavar, 3/8-24 menetméret, 8-os fokozat, 25PK

Raktáron
Tétel: CG8KZH Modell: U04170.037.0200Keresztszám: 30Z872 / 167F90

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€62.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-24
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza2
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság1 / 4 "
fej típusaHatlapfejű csavar
Fej szélessége0.5625 "
Hossz2 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7614
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U04170.037.0200 Menetcsavar, 3/8-24 menetméret, 8-os fokozat, 25PK
€62.65 /csomag