Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 91416 nyílszalag fekete/zöld 2 hüvelyk szélesség | AC9HXL 3GTN5

BRADY 91416 Arrow Tape Fekete/zöld 2 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AC9HXL Típus: 91416Kereszthivatkozás: 3GTN5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€133.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyílszalag
színekFekete / zöld
Hossz90 láb.
Jelölők kártyánként720
AnyagVinyl
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód3919102055
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellJelölők kártyánkéntSzélességÁr
BRADY 91412 nyílszalag fekete/zöld 1 hüvelyk szélesség | AC9HXK 3GTN4 9141214401"€82.09
BRADY 91408 nyílszalag fekete/zöld 4 hüvelyk szélesség | AC9HXR 3GTP1 914082704"€306.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 91416 Arrow Tape Fekete/zöld 2 hüvelyk szélesség
€133.18 /Mértékegység