Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U04000.112.0400 Heavy Hex Bolt, 1-1/8-7 Inch Thread Size, 4 Inch Length, Steel, 5PK | CG8KPQ 41JV06

FABORY U04000.112.0400 Nehéz hatlapfejű csavar, 1-1/8-7 hüvelykes menetméret, 4 hüvelyk hosszúság, acél, 5PK

Raktáron
Cikk: CG8KPQ Modell: U04000.112.0400Kereszthivatkozás: 41JV06
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
€91.48 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex Bolt
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1-1 / 8 "-7
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza4
befejezEgyszerű
FokozatA307B
Fejmagasság3 / 4 "
fej típusaHex
Fejtípus - csavarokHex
Fej szélessége1-13 / 16 "
Nehéz hatlapfejű csavar típusNehéz Hex Bolt
Hossz4"
Min. Menethossz2-1 / 2 "
Rockwell KeménységMax B95
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60-100 ksi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.9762
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U04000.112.0400 Nehéz hatlapfejű csavar, 1-1/8-7 hüvelykes menetméret, 4 hüvelyk hosszúság, acél, 5PK
€91.48 /csomag