Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEC BD016-060 Tárcsarugós acél belső átmérő 0.323 hüvelyk Pk 10 | AF7WDY 22RG29

SPEC BD016-060 Tárcsarugós acél belső átmérő 0.323 hüvelyk Pk 10

Raktáron
Tétel: AF7WDY Modell: BD016-060Kereszthivatkozás: 22RG29

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€54.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemezrugó
Számított terhelés @ lapos (font)862N
Hajlás @ terhelés0.34mm
befejezfoszfát
Betöltés @ elhajlás (font)461N
AnyagSzénacél
Max. Dia-n kívül0.63 "
Min. Belül Dia.0.323 "
Teljes magasság1.05mm
Vastagság0.6 mm
típusMetrikus lemezrugó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)2.03
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7318210090

Termékváltozatok

TermékekModelltípusHajlás @ terhelésbefejezBetöltés @ elhajlás (font)Max. Dia-n kívülMin. Belül Dia.Teljes magasságVastagságÁr
SPEC BD008-030 Tárcsarugós acél belső átmérő 0.165 hüvelyk Pk 10 | AF7VXF 22RF79 BD008-030Metrikus lemezrugó0.19mmfoszfát133N0.315 "0.165 "0.55mm0.3mm€34.01
SPEC BD008-030-0032 Tárcsarugós acél belső átmérő 0.126 hüvelyk Pk 10 | AF7VXG 22RF80 BD008-030-0032Metrikus lemezrugó0.19mmfoszfát116N0.315 "0.126 "0.55mm0.3mm€34.26
SPEC BD008-040 Tárcsarugós acél belső átmérő 0.165 hüvelyk Pk 10 | AF7VXJ 22RF82 BD008-040Metrikus lemezrugó0.15mmfoszfát235N0.315 "0.165 "0.6mm0.4mm€43.69
SPEC BD008-040-0032 Tárcsarugós acél belső átmérő 0.126 hüvelyk Pk 10 | AF7VXK 22RF83 BD008-040-0032Metrikus lemezrugó0.15mmfoszfát207N0.315 "0.126 "0.6mm0.4mm€33.07
SPEC BD006-030 Tárcsarugós acél belső átmérő 0.126 hüvelyk Pk 10 | AF7WBZ 22RF76 BD006-030Metrikus lemezrugó0.11mmfoszfát133N0.236 "0.126 "0.45mm0.3mm€33.07
SPEC BD008-020 Tárcsarugós acél belső átmérő 0.165 hüvelyk Pk 10 | AF7WCA 22RF77 BD008-020Metrikus lemezrugó0.19mmfoszfát44N0.315 "0.165 "0.45mm0.2mm€41.33
SPEC BD008-020-0032 Tárcsarugós acél belső átmérő 0.126 hüvelyk Pk 10 | AF7WCB 22RF78 BD008-020-0032Metrikus lemezrugó0.15mmfoszfát29N0.315 "0.126 "0.4mm0.2mm€33.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEC BD016-060 Tárcsarugós acél belső átmérő 0.323 hüvelyk Pk 10
€54.32 /Mértékegység