Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U04000.050.0250 Heavy Hex Bolt, 1/2-13 Thread Size, A307B Grade, 25PK | CG8KMP 41JU58

FABORY U04000.050.0250 Nehéz hatlapfejű csavar, 1/2-13 menetméret, A307B fokozat, 25PK

Raktáron
Cikk: CG8KMP Modell: U04000.050.0250Keresztszám: 41JU58 / 178C86

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€47.96 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex Bolt
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza2 1 / 2
befejezEgyszerű
FokozatA307B
Fejmagasság11 / 32 "
fej típusaHex
Fejtípus - csavarokHex
Fej szélessége7 / 8 "
Nehéz hatlapfejű csavar típusNehéz Hex Bolt
Hossz2 1 / 2 "
Min. Menethossz1 1/4 hüvelyk
Rockwell KeménységMax B95
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60-100 ksi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9575
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U04000.050.0250 Nehéz hatlapfejű csavar, 1/2-13 menetméret, A307B fokozat, 25PK
€47.96 /csomag