FABORY U01258.025.0175 Karimacsavar, 9/16 hüvelykes karima átm., 1/4-20 menetméret, 5. fokozat | CG8KLH 41MX95

FABORY U01258.025.0175 karimacsavar, 9/16 hüvelykes karima átmérő, 1/4-20 menetméret, 5-as fokozat

Tétel: CG8KLH Modell: U01258.025.0175Kereszthivatkozás: 41MX95
€44.59 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza1 3 / 4
befejezCinkkel bevont
FokozatGrade 5
Fejmagasság9 / 32 "
fej típusaHex karima
Fejtípus - csavarokHex karima
Fej szélessége3 / 8 ben
Hossz1 3 / 4 "
Min. Menethossz3 / 4 ben
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országVáltozó

Termékváltozatok

TermékekModellFej szélességeÁtm. / MenetméretRögzítő FinishHosszSzámított terhelésRockwell KeménységMérési rendszerTemp. HatótávolságÁr
FABORY B01258.025.0050 Karimacsavar, 9/16 hüvelykes karima átm., 1/4-20 menetméret, 5. fokozat | CG6QXH 157D14 B01258.025.0050-1 / 4 "-20Cinkkel bevont1 / 2 "--Hüvelyk-€515.07
ajánlatkérés
FABORY B01258.025.0062 Karimacsavar, 9/16 hüvelykes karima átm., 1/4-20 menetméret, 5. fokozat | CG6QXJ 157D15 B01258.025.0062-1 / 4 "-20Cinkkel bevont5 / 8 "--Hüvelyk-€458.62
ajánlatkérés
FABORY B01258.025.0075 Karimacsavar, 9/16 hüvelykes karima átm., 1/4-20 menetméret, 5. fokozat | CG6QXK 157D16 B01258.025.0075-1 / 4 "-20Cinkkel bevont3 / 4 "--Hüvelyk-€204.27
ajánlatkérés
FABORY B01258.025.0100 karimacsavar, 9/16 hüvelykes karima átm., 1/4-20 menetméret, 5. fokozat | CG6QXL 157D17 B01258.025.0100-1 / 4 "-20Cinkkel bevont1 "--Hüvelyk-€459.71
ajánlatkérés
FABORY B01258.025.0125 Karimacsavar, 9/16 hüvelykes karima átm., 1/4-20 menetméret, 5. fokozat | CG6QXM 157D18 B01258.025.0125-1 / 4 "-20Cinkkel bevont1 1 / 4 "--Hüvelyk-€432.98
ajánlatkérés
FABORY B01258.025.0150 Karimacsavar, 9/16 hüvelykes karima átm., 1/4-20 menetméret, 5. fokozat | CG6QXN 157D19 B01258.025.0150-1 / 4 "-20Cinkkel bevont1 1 / 2 "--Hüvelyk-€551.14
ajánlatkérés
FABORY B01258.025.0175 Karimacsavar, 9/16 hüvelykes karima átm., 1/4-20 menetméret, 5. fokozat | CG6QXP 157D20 B01258.025.0175-1 / 4 "-20Cinkkel bevont1 3 / 4 "--Hüvelyk-€515.84
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U01258.025.0175 karimacsavar, 9/16 hüvelykes karima átmérő, 1/4-20 menetméret, 5-as fokozat
€44.59 /Mértékegység