Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U01210.043.0450 Menetcsavar, 7/16-14 menetméret, 5 fokozat, 10PK | CG8KGT 41UE18

FABORY U01210.043.0450 Menetcsavar, 7/16-14 menetméret, 5-os fokozat, 10PK

Raktáron
Tétel: CG8KGT Modell: U01210.043.0450Kereszthivatkozás: 41UE18
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
€59.06 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-14
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza4 1 / 2
befejezCinkkel bevont
FokozatGrade 5
Fejmagasság19 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.625 "
Hossz4 1 / 2 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U01210.043.0450 Menetcsavar, 7/16-14 menetméret, 5-os fokozat, 10PK
€59.06 /csomag