Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U01210.037.0600 Tap Bolt, 3/8-16 Inch Thread Size, 6 Inch Length, Steel, 10PK | CG8KGJ 41UE10

FABORY U01210.037.0600 Menetcsavar, 3/8-16 hüvelykes menetméret, 6 hüvelyk hosszú, acél, 10PK

Raktáron
Tétel: CG8KGJ Modell: U01210.037.0600Kereszthivatkozás: 41UE10
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
€36.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza6
befejezCinkkel bevont
FokozatGrade 5
Fejmagasság1 / 4 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.5625 "
Hossz6"
Számított terhelés74000-től 85000 psi-ig
Rockwell KeménységC19-C30
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105000-től 120000 psi-ig
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7438
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U01210.037.0600 Menetcsavar, 3/8-16 hüvelykes menetméret, 6 hüvelyk hosszú, acél, 10PK
€36.94 /csomag