Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U01209.075.0450 Tap Bolt, 3/4-10 Thread Size, A307A Grade, 5PK | CG8KEE 41UD57

FABORY U01209.075.0450 Menetcsavar, 3/4-10 menetméret, A307A fokozat, 5PK

Raktáron
Cikk: CG8KEE Modell: U01209.075.0450Keresztszám: 41UD57 / 167H73
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
€28.91 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza4 1 / 2
befejezCinkkel bevont
FokozatA307A
Fejmagasság1 / 2 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossz4 1 / 2 "
Számított terhelés33,000 psi
Rockwell KeménységB69 – B100
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4913
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U01209.075.0450 Menetcsavar, 3/4-10 menetméret, A307A fokozat, 5PK
€28.91 /csomag