Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U01038.050.0350 Plow Bolt, 1/2-13 Thread Size, Grade 8 Grade, 5PK | CG8JZM 41TU43

FABORY U01038.050.0350 Ekecsavar, 1/2-13 menetméret, 8. fokozat, 5PK

Raktáron
Cikk: CG8JZM Modell: U01038.050.0350Kereszthivatkozás: 41TU43

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€23.89 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEke Bolt
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza3 1 / 2
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fej szöge80-82 fok.
Fej Dia.0.945 "
Head StyleSüllyesztett
fej típusa# 3 Lapos
Hossz3 1 / 2 "
Eke csavar típusaSzögletes nyakú ekecsavar
Négyzet szélessége0.5 "
Standard ASME B18.9
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5108
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U01038.050.0350 Ekecsavar, 1/2-13 menetméret, 8. fokozat, 5PK
€23.89 /csomag