Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U01037.062.0250 Ekecsavar, 5/8-11 menetméret, 5. fokozat, 5PK | CG8JZE 41TU26

FABORY U01037.062.0250 Ekecsavar, 5/8-11 menetméret, 5. fokozat, 5PK

Raktáron
Cikk: CG8JZE Modell: U01037.062.0250Keresztszám: 41TU26 / 177W07

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€23.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEke Bolt
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza2 1 / 2
befejezCinkkel bevont
FokozatGrade 5
Fej szöge80-82 fok.
Fej Dia.1.147 "
Head StyleSüllyesztett
fej típusa# 3 Lapos
Hossz2 1 / 2 "
Eke csavar típusaSzögletes nyakú ekecsavar
Négyzet szélessége0.625 "
Standard ASME B18.9
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6102
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U01037.062.0250 Ekecsavar, 5/8-11 menetméret, 5. fokozat, 5PK
€23.69 /csomag