Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U01037.062.0150 Ekecsavar, 5/8-11 menetméret, 5. fokozat, 5PK | CG8JZC 41TU24

FABORY U01037.062.0150 Ekecsavar, 5/8-11 menetméret, 5. fokozat, 5PK

Raktáron
Tétel: CG8JZC Modell: U01037.062.0150Keresztszám: 41TU24 / 177W05

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€15.15 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEke Bolt
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza1 1 / 2
befejezCinkkel bevont
FokozatGrade 5
Fej szöge80-82 fok.
Fej Dia.1.147 "
Head StyleSüllyesztett
fej típusa# 3 Lapos
Hossz1 1 / 2 "
Eke csavar típusaSzögletes nyakú ekecsavar
Négyzet szélessége0.625 "
Standard ASME B18.9
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.418
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U01037.062.0150 Ekecsavar, 5/8-11 menetméret, 5. fokozat, 5PK
€15.15 /csomag