Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U01036.050.0275 Plow Bolt, 1/2-13 Thread Size, Grade 5 Grade, 10PK | CG8JXW 41TT94

FABORY U01036.050.0275 Ekecsavar, 1/2-13 menetméret, 5. fokozat, 10PK

Raktáron
Cikkszám: CG8JXW Modell: U01036.050.0275Kereszthivatkozás: 41TT94

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€26.93 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEke Bolt
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza2 3 / 4
befejezEgyszerű
FokozatGrade 5
Fej szöge80-82 fok.
Fej Dia.0.945 "
Head StyleSüllyesztett
fej típusa# 3 Lapos
Hossz2 3 / 4 "
Eke csavar típusaSzögletes nyakú ekecsavar
Négyzet szélessége0.5 "
Standard ASME B18.9
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8325
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U01036.050.0275 Ekecsavar, 1/2-13 menetméret, 5. fokozat, 10PK
€26.93 /csomag