Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M55580.010.0008 Dowel Pin, 1mm Nominal Dia., A4 Grade, 1.0mm Pin Dia., 10PK | CG8JGU 41KT69

FABORY M55580.010.0008 Dübelcsap, 1 mm névleges átmérő, A4-es fokozat, 1.0 mm tű átmérő, 10 PK

Raktáron
Cikk: CG8JGU Típus: M55580.010.0008Kereszthivatkozás: 41KT69

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€11.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagRozsdamentes acél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza8
befejezEgyszerű
FokozatA4
Hossz8mm
Névleges átmérő1 mm
Pin Dia.1.0 mm
PIN-kódStandard tipli
Standard D7
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0023
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M55580.010.0008 Dübelcsap, 1 mm névleges átmérő, A4-es fokozat, 1.0 mm tű átmérő, 10 PK
€11.04 /csomag