Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M55010.200.0075 Hatlapfejű csavar, M20 x 2.50 menetméret, A4-es fokozat, 5PK | CG8JGJ 38EA74

FABORY M55010.200.0075 Hatlapfejű csavar, M20 x 2.50 menetméret, A4 fokozat, 5PK

Raktáron
Tétel: CG8JGJ Típus: M55010.200.0075Keresztszám: 38EA74 / 157C89
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
€61.48 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM20x2.5
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza75
befejezEgyszerű
FokozatA4
Fejmagasság12.5mm
fej típusaHex
Fej szélessége30 mm
Hossz75mm
Min. Menethossz75 mm
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 933
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1556
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M55010.200.0075 Hatlapfejű csavar, M20 x 2.50 menetméret, A4 fokozat, 5PK
€61.48 /csomag