Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M55010.120.0120 Hex Head Cap Screw, M12 x 1.75 Thread Size, A4 Grade, 10PK | CG8JGB 38EA67

FABORY M55010.120.0120 Hatlapfejű csavar, M12 x 1.75 menetméret, A4 fokozat, 10PK

Raktáron
Tétel: CG8JGB Típus: M55010.120.0120Keresztszám: 38EA67 / 157C82

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€40.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM12x1.75
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza120
befejezEgyszerű
FokozatA4
fej típusaHex
Fej szélessége19 mm
Hossz120mm
Min. Menethossz120 mm
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 933
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0517
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M55010.120.0120 Hatlapfejű csavar, M12 x 1.75 menetméret, A4 fokozat, 10PK
€40.99 /csomag