Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M55010.120.0110 Hatlapfejű csavar, M12 x 1.75 menetméret, A4-es fokozat, 10PK | CG8JGA 38EA66

FABORY M55010.120.0110 Hatlapfejű csavar, M12 x 1.75 menetméret, A4 fokozat, 10PK

Raktáron
Tétel: CG8JGA Típus: M55010.120.0110Keresztszám: 38EA66 / 157C81
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
€47.52 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM12x1.75
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza110
befejezEgyszerű
FokozatA4
fej típusaHex
Fej szélessége19 mm
Hossz110mm
Min. Menethossz110 mm
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 933
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M55010.120.0110 Hatlapfejű csavar, M12 x 1.75 menetméret, A4 fokozat, 10PK
€47.52 /csomag