Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M55000.240.0110 hatlapfejű csavar, M24 x 3 menetméret, A4-es fokozat | CG8JFM 38EA54

FABORY M55000.240.0110 Hatlapfejű csavar, M24 x 3 menetméret, A4-es fokozat

Raktáron
Cikk: CG8JFM Típus: M55000.240.0110Keresztszám: 38EA54 / 157C69
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
€41.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM24x3
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza110
befejezEgyszerű
FokozatA4
Fejmagasság15 mm
fej típusaHex
Fej szélessége36 mm
Hossz110mm
Min. Menethossz60 mm
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4833
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M55000.240.0110 Hatlapfejű csavar, M24 x 3 menetméret, A4-es fokozat
€41.67 /Mértékegység