VESTIL POPUP-4048 labdaátvivő platform, 48 hüvelyk x 40 hüvelyk x 8-3/4 hüvelyk, 250 font. Kapacitás, kék

Raktáron
Tétel: AG8CUA Modell: POPUP-4048

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,032.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLabdaátadási platform
Állítható magasságNem
Golyótávolság5 1 / 4 "
Golyótávolság szélessége4 1 / 2 "
Kapacitás250 lbs.
színekSzürke
Magasság8.75 "
Hossz48 "
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
Roller labdák száma48
Platform használható hossz47 3 / 4 "
Platform használható szélesség41 3 / 8 "
Roller Ball Átm.1"
Roller Ball Raise0.25 "
Szélesség40 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 93.15
Hajó magassága (cm)22.23
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMagasságHosszSzélességÁr
VESTIL POPUP-1932 labdaátvivő platform, 32 hüvelyk x 19 hüvelyk x 8-1/2 hüvelyk, 500 font. Kapacitás, szürke | AG8CTZ POPUP-1932500 lbs.8.5 "32 "19 "€1,117.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL POPUP-4048 labdaátvivő platform, 48 hüvelyk x 40 hüvelyk x 8-3/4 hüvelyk, 250 font. Kapacitás, kék
€2,032.17 /Mértékegység