Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M55000.080.0130 Hex Head Cap Screw, M8 x 1.25 Thread Size, A4 Grade, 25PK | CG8JFA 38EA43

FABORY M55000.080.0130 Hatlapfejű csavar, M8 x 1.25 menetméret, A4 fokozat, 25PK

Raktáron
Tétel: CG8JFA Típus: M55000.080.0130Keresztszám: 38EA43 / 157C58
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
€76.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM8x1.25
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza130
befejezEgyszerű
FokozatA4
Fejmagasság5.3 mm
fej típusaHex
Fej szélessége13 mm
Hossz130mm
Min. Menethossz28 mm
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3689
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M55000.080.0130 Hatlapfejű csavar, M8 x 1.25 menetméret, A4 fokozat, 25PK
€76.68 /csomag