Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M51500.080.0025 kocsicsavar, M8 x 1.25 menetméret, A2 fokozat, 50PK | CG8HPX 54FT79

FABORY M51500.080.0025 kocsicsavar, M8 x 1.25 menetméret, A2 fokozat, 50PK

Raktáron
Cikk: CG8HPX Típus: M51500.080.0025Keresztszám: 54FT79 / 179U87
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
€49.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítócsavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Szállítócsavar típusaSzállítócsavar
Átm. / MenetméretM8x1.25
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza25
befejezEgyszerű
FokozatA2
Fej Dia.19.35 és 20.65mm között
Fejmagasság4.88 mm
fej típusaRound
Hossz25mm
Nyak típusaNégyzet
Négyzetmagasság5.60mm
Négyzet szélessége8.58mm
Standard DIN 603
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság101,500 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7641
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M51500.080.0025 kocsicsavar, M8 x 1.25 menetméret, A2 fokozat, 50PK
€49.68 /csomag