Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M51300.025.0008 Machine Screw, 8mm Length, A2 Stainless Steel, M2.5-0.45mm Thread Size, 100PK | CG8HBF 54FR52

FABORY M51300.025.0008 gépcsavar, 8 mm hosszú, A2 rozsdamentes acél, M2.5-0.45 mm menetméret, 100 PK

Raktáron
Tétel: CG8HBF Típus: M51300.025.0008Kereszthivatkozás: 54FR52

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€7.02 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
Átm. / MenetméretM2.5x0.45
meghajtó típusaPhillips
Illesztőprogram mérete2.90mm
befejezBefejezetlen
Fej szöge90 fok
Fej Dia.4.7 mm
Fejmagasság1.5 mm
fej típusaKeresztbe süllyesztett süllyesztett
Hossz8"
AnyagA2 rozsdamentes acél
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M51300.025.0008 gépcsavar, 8 mm hosszú, A2 rozsdamentes acél, M2.5-0.45 mm menetméret, 100 PK
€7.02 /csomag