DAYTON 5RWH2 szivattyús öntöző/fokozó 3 LE 1-fázisú | AE6GUJ

DAYTON 5RWH2 szivattyús öntöző/fokozó 3 LE 1 fázis

Raktáron
Tétel: AE6GUJ Modell: 5RWH2

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,904.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSprinkler / Booster szivattyú
erősítők28.8 / 14.8-14.4
Csapágy típusKettős árnyékolású előre kenett labda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head38 @ 119 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head60-50 GPM @ 104-130 FT
Leeresztő dugóIgen
AdóFolyamatos
Keret56JZ
GPM @ 10 PSI79
GPM @ 15 PSI78
GPM @ 20 PSI75
GPM @ 25 PSI71
GPM @ 30 PSI69
GPM @ 35 PSI67
GPM @ 40 PSI63
GPM @ 45 PSI60
GPM @ 50 PSI58
GPM @ 60 PSI42
GPM víz @ 2 Ft. a feje83
Magasság9.25 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP3
Hz60
Járókerék anyagaRozsdamentes acél
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás1-1 / 2 "
Bemeneti nyomás73 PSI
Hossz19.25 "
Max. Ügynyomás150 PSI
Max. Folyékony viszkozitás31 SSU
Max. Fej177 ft.
Max. Nyomás77 PSI
Max. Fajsúly1
MotorházTEFC
motor típusaKondenzátor-Start, Kondenzátor-Futás
NEMA / IEC keret56J
Kivezetés1-1 / 2 "
Fázis1
Portforgatás90 fokos növekmény
RPM3450
Csavar anyagaAcéllemez
Tömítés alkalmazásaNem gyúlékony folyadékok, kompatibilisek a szivattyú alkatrészeivel
Tömítés anyagaBuna-N, szén, kerámia, rozsdamentes acél
Tömítés típusaBuna-N O-gyűrű ház, mechanikus
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Lekapcsol177 Ft.
Szakmai2
Szívó emelő25 Ft.
HővédelemAutomatikus visszaállítás
típusÖnindító
Feszültség115 / 208-230
Voluta anyagÖntöttvas
Nedvesített anyagokÖntöttvas, rozsdamentes acél, Buna-N, szén, kerámia
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 43.5825
Hajó magassága (cm)39.37
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)37.34
HS-kód8413702040
Származási országCN

Termék részletek:

    • GPM @ 55 PSI (52)
    • GPM @ 65 PSI (37)
    • GPM víz @ 70 PSI (25)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5RWH2 szivattyús öntöző/fokozó 3 LE 1 fázis
€1,904.43 /Mértékegység