Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M51030.080.0010 Aljzatfejű csavar, 10 mm hosszú, M8 x 1.25 menetméret, A2 fokozat, 50PK | CG8GYD 53GJ34

FABORY M51030.080.0010 Aljzatfejű csavar, 10 mm hosszú, M8 x 1.25 menetméret, A2 fokozat, 50 PK

Raktáron
Cikk: CG8GYD Típus: M51030.080.0010Kereszthivatkozás: 53GJ34
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
€26.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM8x1.25
Meghajtó mérete5 mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishRozsdamentes acél
befejezRozsdamentes acél
FokozatA2
Fej Dia.14.0 mm
Fejmagasság4.4 mm
fej típusaGomb
Hossz10 "
Min. Menethossz10 mm
Standard ISO 7380
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Dia Dia.M8
MenetirányJobb kéz
Menet hossza10mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2182
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M51030.080.0010 Aljzatfejű csavar, 10 mm hosszú, M8 x 1.25 menetméret, A2 fokozat, 50 PK
€26.84 /csomag